text.skipToContent text.skipToNavigation
Datorita zilelor libere legale din HU (20-21 august), comenzile plasate in data de 19.08.2026 se vor livra in 24.08.2026

Metabo Klopboor 22 x 400 x 520

Cod Articol 5R986920
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee

Specificații

Totale lengte (mm) 520
Diameter boor (mm) 22
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Metabo
Model Pro 4

Numerele articolelor

Cod Articol 5R986920
EAN 4007430437853
UBB 500662430023
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 623325000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.