text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Klopboor 22 x 200 x 320

Artikelnummer 1K219648
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 200
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee

Specificaties

Totale lengte (mm) 320
Diameter boor (mm) 22
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 200
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Metabo
Model Pro 4

Artikelnummers

Artikelnummer 1K219648
EAN 4007430437839
UBB 500662429884
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 623324000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.