text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Klopboor 14.0 x 1000mm

Artikelnummer 1V272487
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 950
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee

Specificaties

Totale lengte (mm) 1000
Diameter boor (mm) 14
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 950
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 1V272487
EAN 4007430444752
UBB 500662453462
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 631802000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.