text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Klopboor 13.0 x 160mm

Artikelnummer 2N420885
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 110
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Diameter boor (mm) 13
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 110
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 2N420885
EAN 4007430075680
UBB 500662451896
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 631847000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.