text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Klopboor 10.0 x 450mm

Cikkszám 2P745901
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 390
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee

Műszaki adatok

Totale lengte (mm) 450
Diameter boor (mm) 10
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 390
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Metabo

Cikkszámok

Cikkszám 2P745901
EAN 4007430419538
UBB 500662449684
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 630519000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.