text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Klopboor 10.0 x 310mm

Artikelnummer 7O640449
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 250
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee

Specificaties

Totale lengte (mm) 310
Diameter boor (mm) 10
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 250
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 7O640449
EAN 4007430215680
UBB 500662440428
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 626189000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.