text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Klopboor 10.0 x 110mm

Artikelnummer 0S750201
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 50
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee

Specificaties

Totale lengte (mm) 110
Diameter boor (mm) 10
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 50
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 0S750201
EAN 4007430215642
UBB 500662439602
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 626185000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.