text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Invalzaag 32MM

Artikelnummer 8D691774
Toepassing Zagen
Tandsteek (mm) 1.3
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Lengte zaagblad (mm) 45
Zaagdiepte (mm) 32
Merken Metabo

Specificaties

Toepassing Zagen
Tandsteek (mm) 1.3
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Lengte zaagblad (mm) 45
Zaagdiepte (mm) 32
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 8D691774
EAN 4007430329073
UBB 500677076092
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 626958000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.