text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Invalzaag 32MM

Artikelnummer 2T644847
Toepassing Zagen
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 1.3
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja

Specificaties

Toepassing Zagen
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 1.3
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Lengte zaagblad (mm) 32
Zaagdiepte (mm) 45
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 2T644847
EAN 4007430329066
UBB 500677075839
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 626957000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.