text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Invalzaag 32MM

Numero articolo 0D169674
Toepassing Zagen
Geschikt voor RVS Ja
Tandsteek (mm) 1.3
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee

Specifiche

Toepassing Zagen
Geschikt voor RVS Ja
Tandsteek (mm) 1.3
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Lengte zaagblad (mm) 32
Zaagdiepte (mm) 35
Merken Metabo

Numeri di articolo

Numero articolo 0D169674
EAN 4007430329080
UBB 500677076258
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  626959000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.