text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Inschroefverbinding EA 28-3/4

Artikelnummer 1K424732
Uitvoering 1-delig
Aansluiting 1 Overig
Hoofdkleur fitting Zwart
Afgedopt Nee
Met pakkingen Nee
Nom. diameter aansluiting 2 3/4 inch (20)
Excentrisch Nee

Specificaties

Uitvoering 1-delig
Aansluiting 1 Overig
Hoofdkleur fitting Zwart
Afgedopt Nee
Met pakkingen Nee
Nom. diameter aansluiting 2 3/4 inch (20)
Excentrisch Nee
Met aftapper Nee
Met ontluchter Nee
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) 28
FM keur Nee
UL-keur Nee
ULC keur Nee
LPCB keur Nee
Verlopend Nee
Hoge treksterkte Nee
Systeemgebonden Nee
Materiaal aansluiting 1 Messing
Materiaal aansluiting 2 Messing
DIN-CERTCO certificaat Nee
VdS keur Nee
Met TUV goedkeuring Nee
KIWA-keur Nee
Gastec QA Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS Nee
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 1K424732
EAN 4003665401638
UBB 500662686608
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer 7876691625
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.