text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Huiswaterpomp HWW 4500/25 INOX

Article number 1Q035187
Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 1.5
Flensvorm Overig
Type aandrijving Elektrisch
Materiaal drukvat Overig
Elektrische aansluiting Kabel
Nom. spanning (V) 220 - 240

Specifications

Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 1.5
Flensvorm Overig
Type aandrijving Elektrisch
Materiaal drukvat Overig
Elektrische aansluiting Kabel
Nom. spanning (V) 220 - 240
Frequentie 50 Hz
Beschermingsgraad (IP) IPX4
Geluidsemissie (dB(A)) 82.2
Met automatische start/stop Ja
Materiaal waaier / pompwiel Overig
Met drukvat Ja
Opgenomen motorvermogen (P1) (kW) 1.3
Volumestroom (BEP) (m³/h) 4.5
Aansluitstandaard inlaatzijde Overig
Aansluitstandaard perszijde Overig
Motor energie-efficiëntieklasse Overig
Type toerenregeling Overig
Toerenregeling motor Overig
Max. zuighoogte (m) 8
Materiaal pomphuis Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse pomphuis Overig
Kwaliteitsklasse materiaal waaier Overig
Aansluiting inlaatzijde Overig
Nom. diameter aansluiting inlaatzijde Overig
Nom. diameter aansluiting perszijde Overig
Aansluiting perszijde Overig
Druktrap flens aansluiting inlaatzijde Overig
Druktrap flens aansluiting perszijde Overig
Merken Metabo
Type HWW 4500/25 Inox

Article numbers

Article number 1Q035187
EAN 4007430239501
UBB 500658561195
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  600972000
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.