text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo HSS-R boor 2,2 x 53mm 10 stuks

Article number 5V944609
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 27
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee

Specifications

Totale lengte (mm) 53
Diameter boor (mm) 2.2
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 27
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee

Article numbers

Article number 5V944609
EAN 4007430067227
UBB 500662602043
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  627712000
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.