text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo HSS-G boor 5,5 x 93mm

Artikelnummer 8R764210
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 57
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja

Specificaties

Totale lengte (mm) 93
Diameter boor (mm) 5.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 57
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Hoek van de punt (°) 135
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 8R764210
EAN 4007430065902
UBB 500662581825
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 627966000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.