text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo HSS-G boor 12,5 x 151mm

Artikelnummer 4C656312
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja

Specificaties

Totale lengte (mm) 151
Diameter boor (mm) 12.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Hoek van de punt (°) 135
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 4C656312
EAN 4007430066053
UBB 500662588853
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 627984000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.