text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo HSS-CO boor 9,0 x 125mm

Artikelnummer 7H596462
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja

Specificaties

Totale lengte (mm) 117
Diameter boor (mm) 9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 7H596462
EAN 4007430069122
UBB 500662593887
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 627457000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.