text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Ronde frees 12,7 x 25 x 70mm

Artikelnummer 5J008876
Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor gietijzer Ja

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor messing Ja
Vertanding Kruis
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Kopvorm volgens DIN 8032 SPG

Artikelnummers

Artikelnummer 5J008876
EAN 4007430228352
UBB 500662519486
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 628360000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.