text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C305 DIN 844-K HSSE PM Blank 6.00mm


Artikelnummer 0J022137
Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 3
Diameter frees (mm) 6
Merken Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 3
Diameter frees (mm) 6
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 14.4
HS- en goederencode
Model C3056.0
Type 30° Slot End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 0J022137
EAN 7320760572467
UBB 500572335098
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C3056.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.