Tuinuitrusting
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
8E927459
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
Metabo Heggenschaar HS 8865
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
8E927459
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
660
Max. takdikte (mm)
26
Mesafstand (mm)
34
Aantal snijbewegingen bij nullast (1/min)
2900
Bruikbare meslengte (mm)
650
Merken
Metabo
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
660
Max. takdikte (mm)
26
Mesafstand (mm)
34
Aantal snijbewegingen bij nullast (1/min)
2900
Bruikbare meslengte (mm)
650
Merken
Metabo
Type
HS 8865
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8E927459
EAN
4007430180872
UBB
500658558712
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
608865000