Tuinuitrusting
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
0D255177
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
Metabo Heggenschaar HS 55
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
0D255177
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
450
Max. takdikte (mm)
18
Mesafstand (mm)
28
Aantal snijbewegingen bij nullast (1/min)
3100
Bruikbare meslengte (mm)
550
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
450
Max. takdikte (mm)
18
Mesafstand (mm)
28
Aantal snijbewegingen bij nullast (1/min)
3100
Bruikbare meslengte (mm)
550
Merken
Metabo
Type
HS 55
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0D255177
EAN
4007430150394
UBB
500658559397
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
620017000