text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Metabo Heggenschaar HS 45

Artikelnummer 2R480529
Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 450
Max. takdikte (mm) 18
Mesafstand (mm) 28
Aantal snijbewegingen bij nullast (1/min) 3100
Bruikbare meslengte (mm) 450
Merken Metabo

Specificaties

Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 450
Max. takdikte (mm) 18
Mesafstand (mm) 28
Aantal snijbewegingen bij nullast (1/min) 3100
Bruikbare meslengte (mm) 450
Merken Metabo
Type HS 45

Artikelnummers

Artikelnummer 2R480529
EAN 4007430150387
UBB 500658559132
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 620016000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.