text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Hecht- & schuurschijf 125MM P 180


Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen voor een homogeen schuurbeeld, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Bv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast stalen platen, ter reparatie schuren en afbramen van plaatstaal

Artikelnummer 0T249851
Diameter (mm) 125
Type Schijf
Gatvorm GLS51
Bestand tegen water Nee
Materiaal drager Papier
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter (mm) 125
Type Schijf
Gatvorm GLS51
Bestand tegen water Nee
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Nee
Geschikt voor glas Nee
Met perforatie voor stofafzuiging Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korreling volgens FEPA 180
Verspreiding Half open
Gat patroon Rond gat
Fijnheidsgraad Grof
Geschikt voor plamuur Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 0T249851
EAN 4007430326850
UBB 500686843938
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 626853000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.