text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accuklopboorschroevendraaier GSB 12V-15


Artikelnummer 7X848350
Nom. spanning (V) 12
Hoogte 182
Accucapaciteit (Ah) 2
Gewicht incl. accupack (kg) 1
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Hoogte 182
Accucapaciteit (Ah) 2
Gewicht incl. accupack (kg) 1
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 19
Boordiameter hout 1e stand (mm) 19
Max. draaimoment (Nm) 30
Boordiameter steen 1e stand (mm) 10
Boordiameter steen 2e stand (mm) 10
Draaimomentinstelling (Nm) 30
Max. aantal slagen (1/min) 19500
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 380
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1300
Aantal meegeleverde accu's 2
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 4252
HS- en goederencode
Model GSB 12V-15
Type Cordless Hammer Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 7X848350
EAN 3165140727518
UBB 500681359666
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019B6906
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.