text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Hamer 18V SB 18

Artikelnummer 9W180381
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 2
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5 - 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 1e stand (mm) 20
Max. aantal slagen (1/min) 24000
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 450

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 2
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5 - 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 1e stand (mm) 20
Max. aantal slagen (1/min) 24000
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 450
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 1600
Aantal meegeleverde accu's 2
Merken Metabo
Type SB 18

Artikelnummers

Artikelnummer 9W180381
EAN 4007430331465
UBB 500686837914
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 602245560
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.