Boor- klopboormachines
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
Accu machines
Boor- klopboormachines
3A985011
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
Metabo Hamer 18V SB 18 LT COMP.MO
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
3A985011
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
2
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 1e stand (mm)
38
Max. aantal slagen (1/min)
27200
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 450
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
2
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 1e stand (mm)
38
Max. aantal slagen (1/min)
27200
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 450
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0 - 1600
Aantal meegeleverde accu's
2
Merken
Metabo
Type
SB 18 LT SET
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3A985011
EAN
4007430285966
UBB
500686837344
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
602103600
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden