text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Haakse slijper WPB 13-125 QUICK

Article number 4Y413199
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 1300
Machinegewicht (kg) 2.3
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125

Specifications

Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 1300
Machinegewicht (kg) 2.3
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 11000 - 11000
Merken Metabo
Type WPB 13-125 Quick

Article numbers

Article number 4Y413199
EAN 4061792176386
UBB 500713538873
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  603631000
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.