text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Haakse slijper WP 9-115 QUICK

Omschrijving

Minder vermoeiend dan ooit: compacte haakse slijper met de kleinste greepomvang in zijn vermogensklasse voor perfecte ergonomie, Langere levensduur, meer koppel: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, max. 20% meer overbelastingsweerstand en 50% meer koppel, Gereedschapsloze, snelle schijfwissel met een druk op de knop met het Metabo M-Quick-systeem, Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar, Paddleschakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door ergonomisch geïntegreerde schakelaar met antislip structuur, Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming en om vlot verder te werken, Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen, Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

Artikelnummers

Artikelnummer 4I817772
EAN 4007430244871
UBB 500658565725
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600380000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.