text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Haakse slijper WP 11-115 QUICK

Artikelnummer 8R712724
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 1100
Machinegewicht (kg) 2.3
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 115

Specificaties

Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 1100
Machinegewicht (kg) 2.3
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 115
Nullasttoerental (1/min) 11000 - 11000
Merken Metabo
Type WP 11-115 Quick

Artikelnummers

Artikelnummer 8R712724
EAN 4061792176287
UBB 500711576016
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 603621000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.