Slijp- & schuurmachines
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
2U193882
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
Metabo Haakse slijper WF 18 LTX 125 Body
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
2U193882
Nom. spanning (V)
18
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
8000 - 8000
Met acculader
Nee
Merken
Metabo
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
8000 - 8000
Met acculader
Nee
Merken
Metabo
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Extreem platte transmissiekop maakt het werken in scherpe hoeken tot 43° mogelijk, Compacte constructie voor het snel verwijderen van lasslakken, roest of lak in nauwe ruimtes, bijv. van frameconstructies, Moeiteloos werken ook op lasnaden in moeilijke posities door slanke greep, Robuuste motor voor lange levensduur, Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer, Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar, Draaibare accu-pack om beter te werken op nauwere plaatsen, Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes, Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting, Elektronische zachtaanloop, Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking, Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack, Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand
Artikelnummers
Artikelnummer
2U193882
EAN
4007430287182
UBB
500658499164
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
601306840