text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Haakse slijper WEV 17-150 QUICK

Artikelnummer 2S134850
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 1700
Machinegewicht (kg) 2.5
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 150

Specificaties

Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 1700
Machinegewicht (kg) 2.5
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 150
Nullasttoerental (1/min) 2800 - 11000
Merken Metabo
Type WEV 17-150 Quick

Artikelnummers

Artikelnummer 2S134850
EAN 4061792176218
UBB 500711574292
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600473000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.