text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Haakse slijper WEV 1500-125 RT

Artikelnummer 9U925549
Breedte 109
Hoogte 252
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 477
Nom. opgenomen vermogen (W) 1500
Machinegewicht (kg) 2.4

Specificaties

Breedte 109
Hoogte 252
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 477
Nom. opgenomen vermogen (W) 1500
Machinegewicht (kg) 2.4
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 3500 - 11000
Merken Metabo
Type WEV 1500-125 RT

Artikelnummers

Artikelnummer 9U925549
EAN 4007430297396
UBB 500658557151
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 601243000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.