text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Haakse slijper WEV 15-125 QUICK HT

Artikelnummer 6W496479
Breedte 111
Hoogte 248
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 383
Nom. opgenomen vermogen (W) 1550
Machinegewicht (kg) 2.5

Specificaties

Breedte 111
Hoogte 248
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 383
Nom. opgenomen vermogen (W) 1550
Machinegewicht (kg) 2.5
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 2800 - 9600
Merken Metabo
Type WEV 15-125 Quick HT

Artikelnummers

Artikelnummer 6W496479
EAN 4007430245854
UBB 500658572572
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600562000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.