text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Haakse slijper WEPF 9-125

Artikelnummer 7D492099
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 910
Machinegewicht (kg) 2.1
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125

Specificaties

Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 910
Machinegewicht (kg) 2.1
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 10500 - 10500
Merken Metabo
Type WEPF 9-125 Quick

Artikelnummers

Artikelnummer 7D492099
EAN 4007430240743
UBB 500658593115
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 613069000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.