text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Haakse slijper WEPBA 19-180 QUICKRT

Artikelnummer 0I228116
Breedte 110
Hoogte 293
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 478
Nom. opgenomen vermogen (W) 1900
Machinegewicht (kg) 2.9

Specificaties

Breedte 110
Hoogte 293
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 478
Nom. opgenomen vermogen (W) 1900
Machinegewicht (kg) 2.9
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 180
Nullasttoerental (1/min) 8200 - 8200
Merken Metabo
Type WEPBA 19-180 Quick RT

Artikelnummers

Artikelnummer 0I228116
EAN 4007430314277
UBB 500678923441
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 601099000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.