text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Haakse slijper WEP 17-125 QUICK

Artikelnummer 3I588459
Breedte 111.3
Hoogte 248
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 383
Nom. opgenomen vermogen (W) 1700
Machinegewicht (kg) 2.5

Specificaties

Breedte 111.3
Hoogte 248
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 383
Nom. opgenomen vermogen (W) 1700
Machinegewicht (kg) 2.5
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 11000 - 11000
Merken Metabo
Type WEP 17-125 Quick

Artikelnummers

Artikelnummer 3I588459
EAN 4061792176263
UBB 500711574862
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600547000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.