text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Metabo Haakse slijper WEF 9-125

Artikelnummer 4J645291
Hoogte 258
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 349
Nom. opgenomen vermogen (W) 910
Machinegewicht (kg) 2.1
Gereedschapopname M14

Specificaties

Hoogte 258
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 349
Nom. opgenomen vermogen (W) 910
Machinegewicht (kg) 2.1
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 10000 - 10000
Merken Metabo
Type WEF 9-125 Quick

Artikelnummers

Artikelnummer 4J645291
EAN 4007430230478
UBB 500658592950
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 613060000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.