text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Haakse slijper WEF 15-125 QUICK

Artikelnummer 8M914440
Breedte 85
Hoogte 266
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 448
Nom. opgenomen vermogen (W) 1550
Machinegewicht (kg) 2.7

Specificaties

Breedte 85
Hoogte 266
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 448
Nom. opgenomen vermogen (W) 1550
Machinegewicht (kg) 2.7
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 11000 - 11000
Merken Metabo
Type WEF 15-125 Quick

Artikelnummers

Artikelnummer 8M914440
EAN 4007430275707
UBB 500658593370
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 613082000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.