text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Haakse slijper WEBA 17-125 QUICK

Artikelnummer 1J882847
Breedte 111
Hoogte 248
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 403
Nom. opgenomen vermogen (W) 1700
Machinegewicht (kg) 2.7

Specificaties

Breedte 111
Hoogte 248
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 403
Nom. opgenomen vermogen (W) 1700
Machinegewicht (kg) 2.7
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 11000 - 11000
Merken Metabo
Type WEBA 17-125 Quick

Artikelnummers

Artikelnummer 1J882847
EAN 4007430246196
UBB 500658570915
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600514000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.