Haakse slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
4H235967
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
Metabo Haakse slijper WEA 26-230 MVT QUICK
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
4H235967
Nom. opgenomen vermogen (W)
2600
Machinegewicht (kg)
6.4
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
230
Nullasttoerental (1/min)
6600 - 6600
Merken
Metabo
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. opgenomen vermogen (W)
2600
Machinegewicht (kg)
6.4
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
230
Nullasttoerental (1/min)
6600 - 6600
Merken
Metabo
Type
WEA 26-230 MVT Quick
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4H235967
EAN
4007430268358
UBB
500658554182
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
606476260