text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Haakse slijper WEA 26-230 MVT QUICK

Artikelnummer 1B396122
Breedte 149
Hoogte 348
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 584
Nom. opgenomen vermogen (W) 2600
Machinegewicht (kg) 6.4

Specificaties

Breedte 149
Hoogte 348
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 584
Nom. opgenomen vermogen (W) 2600
Machinegewicht (kg) 6.4
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6600 - 6600
Merken Metabo
Type WEA 26-230 MVT Quick

Artikelnummers

Artikelnummer 1B396122
EAN 4007430267863
UBB 500658553929
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 606476000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.