text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Metabo Haakse slijper WEA 17-150 QUICK

Artikelnummer 5D907172
Breedte 111
Hoogte 260
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 383
Nom. opgenomen vermogen (W) 1700
Machinegewicht (kg) 2.5

Specificaties

Breedte 111
Hoogte 260
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 383
Nom. opgenomen vermogen (W) 1700
Machinegewicht (kg) 2.5
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 150
Nullasttoerental (1/min) 9600 - 9600
Merken Metabo
Type WEA 17-150 Quick

Artikelnummers

Artikelnummer 5D907172
EAN 4007430279309
UBB 500658571749
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600535000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.