text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Haakse slijper WEA 11-125 QUICK

Artikelnummer 2A509230
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 1100
Machinegewicht (kg) 2.2
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125

Specificaties

Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 1100
Machinegewicht (kg) 2.2
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 10500 - 10500
Merken Metabo
Type WEA 11-125 Quick

Artikelnummers

Artikelnummer 2A509230
EAN 4061792176607
UBB 500711576685
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 603626000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.