text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Metabo Haakse slijper WE 26-230 MVT QUICK

Artikelnummer 3L735557
Breedte 149
Hoogte 348
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 584
Nom. opgenomen vermogen (W) 2600
Machinegewicht (kg) 6.3

Specificaties

Breedte 149
Hoogte 348
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 584
Nom. opgenomen vermogen (W) 2600
Machinegewicht (kg) 6.3
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6600 - 6600
Merken Metabo
Type WE 26-230 MVT Quick

Artikelnummers

Artikelnummer 3L735557
EAN 4007430268334
UBB 500658553507
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 606475000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.