text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Haakse slijper WE 2400-230

Artikelnummer 7E362252
Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 2400
Machinegewicht (kg) 6
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6600 - 6600

Specificaties

Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 2400
Machinegewicht (kg) 6
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6600 - 6600
Merken Metabo
Type WE 2400 - 230

Artikelnummers

Artikelnummer 7E362252
EAN 4061792177376
UBB 500711578095
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 606484000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.