text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Haakse slijper WE 24-230 MVT

Artikelnummer 8Y876411
Breedte 149
Hoogte 348
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 575
Nom. opgenomen vermogen (W) 2400
Machinegewicht (kg) 5.8

Specificaties

Breedte 149
Hoogte 348
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 575
Nom. opgenomen vermogen (W) 2400
Machinegewicht (kg) 5.8
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6600 - 6600
Merken Metabo
Type WE 24-230 MVT

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y876411
EAN 4007430268204
UBB 500658551378
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 606469000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.