text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Haakse slijper WE 24-230 MVT QUICK

Artikelnummer 6B637498
Breedte 149
Hoogte 348
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 575
Nom. opgenomen vermogen (W) 2400
Machinegewicht (kg) 5.8

Specificaties

Breedte 149
Hoogte 348
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 575
Nom. opgenomen vermogen (W) 2400
Machinegewicht (kg) 5.8
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6600 - 6600
Merken Metabo
Type WE 24-230 MVT Quick

Artikelnummers

Artikelnummer 6B637498
EAN 4007430268242
UBB 500658552103
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 606470260
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.