text.skipToContent text.skipToNavigation
We’re pleased to announce the UK warehouse is now OPEN

Metabo Haakse slijper WE 24-230 MVT QUICK

Article number 0U301847
Breedte 149
Hoogte 348
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 575
Nom. opgenomen vermogen (W) 2400
Machinegewicht (kg) 5.8

Specifications

Breedte 149
Hoogte 348
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 575
Nom. opgenomen vermogen (W) 2400
Machinegewicht (kg) 5.8
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6600 - 6600
Merken Metabo
Type WE 24-230 MVT Quick

Article numbers

Article number 0U301847
EAN 4007430265302
UBB 500658551949
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  606470000
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.