text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Haakse slijper WE 22-180 MVT

Artikelnummer 2W267925
Breedte 149
Hoogte 323
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 575
Nom. opgenomen vermogen (W) 2200
Machinegewicht (kg) 5.7

Specificaties

Breedte 149
Hoogte 323
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 575
Nom. opgenomen vermogen (W) 2200
Machinegewicht (kg) 5.7
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 180
Nullasttoerental (1/min) 8450 - 8450
Merken Metabo
Type WE 22-180 MVT

Artikelnummers

Artikelnummer 2W267925
EAN 4007430268402
UBB 500658549992
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 606463000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.