text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Haakse slijper WE 2000-230

Artikelnummer 6P449003
Breedte 151
Hoogte 328
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 547
Nom. opgenomen vermogen (W) 2000
Machinegewicht (kg) 5.2

Specificaties

Breedte 151
Hoogte 328
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 547
Nom. opgenomen vermogen (W) 2000
Machinegewicht (kg) 5.2
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6600 - 6600
Merken Metabo
Type WE 2000-230

Artikelnummers

Artikelnummer 6P449003
EAN 4007430341341
UBB 500702988287
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 606432000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.