text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Haakse slijper WE 19-180 QUICK RT

Artikelnummer 0K019766
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 1900
Machinegewicht (kg) 2.7
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 180

Specificaties

Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 1900
Machinegewicht (kg) 2.7
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 180
Nullasttoerental (1/min) 8200 - 8200
Merken Metabo
Type WE 19-180 Quick RT

Artikelnummers

Artikelnummer 0K019766
EAN 4007430314215
UBB 500668617870
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 601088000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.